Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rubberen ventiel voor personenauto's, Snap-In Eco

Rubberen ventiel snap-in ECONOMY
VENTIEL-TR418-SNAP IN-11,3X61,5MM

Art.-nr. 08790418

EAN 4011231806480

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rubberen ventiel voor personenauto's, Snap-In Eco

Art.-nr. 08790418

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voorzien van met laser aangebrachte productiedatum op de ventielschacht

Productie overeenkomstig E.T.R.T.O


(European Tyre and Rim Technical Organisation)



Voorbeeld van met laser aangebrachte productiedatum op de ventielschacht:


4511 staat voor kalenderweek 45 in 2011



Gedeeltelijke montage (TM) bespaart tijd en geld


Kunststof doppen bijgevoegd in polyethyleen zak



Extra afdichting


Ventieldop is gemaakt van vernikkeld messing met afdichting (MK)

Opmerking

Indien opgeslagen in overeenstemming met DIN 7716 adviseren wij de rubberen ventielen binnen 24 maanden na de productiedatum aan te brengen. Het is van essentieel belang om een correcte installatie te garanderen met een geschikt gereedschap (Ventielmontagegereedschap, art.nr. 071554 04 ) en voldoende smering (Bandenmontagepasta, art.nr. 08901241 of Bandenmontagepasta, art.nr. 08901221 )



Snelheidsbegrenzing:


  • Voor banden zonder binnenband bij snelheden tot >210 km/h (V, W, Y of ZR), moeten metalen ventielen (insteekbaar) of ventielsteunen worden gebruikt om de ventielafbuiging tot een max. hoek van 25° te beperken.

  • In enkele gevallen waarborgt het velgdesign al dat de max. ventielafbuiging niet wordt overschreden. (Dit moet in elk afzonderlijk geval door de gebruiker worden gecontroleerd).
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

61,5 mm

Geschikt voor velggatdiameter

11,3 mm

Geschikt voor minimale velgdikte

1,8 mm

Geschikt voor maximale velgdikte

4 mm

Max. luchtdruk

4,5 bar

Maximale snelheid

210 km/h

Materiaal

Rubber

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ventielmontagegereedschap

KLEPINTREKHEVEL

x 1 st
Bandenmontagepasta

BANDENMONTAGEPASTA WIT 5 KG

Voor het monteren van auto-, vrachtwagen- en motorbanden
x 1 st
Bandenmontagepasta

BANDENMONTAGEPASTA ZWART 5KG

Voor het monteren van auto-, vrachtwagen- en motorbanden