Vervangende rubberen wisbladen, auto's Voor ruitenwisser met frame voor auto’s
REFILLS wisrubber auto
RUITENW.RUBBER-AUTO-750 X 6,3MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Opkliksysteem van de nieuwe generatie
- Wiskwaliteit en levensduur nagenoeg hetzelfde als van originele wissers
- In hoge mate bestand tegen hitte en zuren
- Milieuvriendelijk
- Industrieel pakket met Europese opening
- Inclusief montage-instructies en bijbehorende sjabloon
- Optimale aanvulling op elk ruitenwisserassortiment
- Snelle en eenvoudige installatie
- Onmiddellijke dekking van vrijwel alle nieuwe voertuigen die zijn geïntroduceerd
- Bespaart veel tijd
- Het is niet nodig om te zoeken naar en organiseren van "exotische" wissers
- Er hoeft maar een minimale voorraad te worden aangehouden
- Geen onverkoopbare items
Datasheets(X)
Geschikt voor alle merken ruitenwissers - zowel voor- als achterruit
De refill na bevestiging in het wisserframe met een extra lengte van ca. 1,5 cm afknippen. De beugelklauwen beslist nooit terugduwen, omdat dit belemmert dat het rubberen profiel in de geleider schuift en het wispatroon dus verslechtert
Lengte | 750 mm |
Profieldikte | 6,3 mm |
UV-bestendig | Ja |
Materiaal | Rubber kunststof |