Rubberblok, vierkant Voor hefbruggen
Rubberblok, vierkant
RUBBERPLAAT HEFBRUG-RECHTHOEK-88MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte x breedte x hoogte | 119 x 119 x 12 mm |
Materiaal | NBR (nitrilbutadieenrubber) |
Productgewicht (per stuk) | 200,000 g |
Hoogte | 12 mm |
Fabrikant | Opzet/oplegstuk voor hefbrug | Geschikt art.nr. |
AC HYDRAULIC | Rubberplaat | 0715544080 |
0715544081 | ||
AGM | Rubberplaat | 0715544054 |
AMI | Rubberplaat | 0715544009 |
AMMCO | Rubberplaat | 0715544009 |
ATH-HEINL | Rubberplaat | 0715544003 |
0715544004 | ||
0715544053 | ||
0715544076 | ||
ATT | Rubberplaat | 0715544009 |
AUTEC | Rubberplaat | 0715544027 |
AUTOMASTER | Rubberplaat | 0715544013 |
AUTOMOTECH | Rubberplaat | 0715544069 |
AUTOP-STENHOJ | Rubberplaat | 0715544003 |
0715544004 | ||
0715544039 | ||
0715544040 | ||
0715544041 | ||
0715544065 | ||
0715544070 | ||
Rubberblok, vierkant | 0715544083 | |
0715544084 | ||
0715544085 | ||
0715544086 | ||
0715544087 | ||
0715544088 | ||
0715544089 | ||
0715544090 | ||
Rubberblok, rechthoekig | 0715544095 | |
Rubberplaat | 0715544124 | |
0715544125 | ||
0715544126 | ||
BEISSBARTH | Rubberplaat | 0715544036 |
0715544037 | ||
0715544038 | ||
0715544044 | ||
BENDPAK | Rubberplaat | 0715544058 |
0715544059 | ||
0715544060 | ||
0715544061 | ||
BENWIL | Rubberplaat | 0715544068 |
BISHAMON | Rubberplaat | 0715544067 |
0715544068 | ||
BRADBURY | Rubberplaat | 0715544027 |
0715544042 | ||
0715544056 | ||
0715544057 | ||
0715544063 | ||
0715544064 | ||
CARLEO | Rubberplaat | 0715544067 |