Rubber trekker met houten steel
Rubber trekker met houten steel
RUBBER-AUTO-RAAM-W-INSECT-SPONS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Kleur | Zwart, Rood |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal handgreep | Hout |
Lengte | 530 mm |
Breedte | 205 mm |
Hoogte | 77 mm |
Productgewicht (per stuk) | 280.000 g |
Lengte van de rubberen lip | 208 mm |
Handvatlengte | 500 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!