Rubber slangleiding H07RN-F
KABEL-NETSNOER-H07RN-F-3ADERIG-1,5QMM
Art.-nr. 07701165
EAN 4011231766739
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bestand tegen olie, benzine en UV-straling
- Fijnaderige Cu-geleider conform VDE 0295, geleidercategorie 5
- Neopreen buitenmantel, kleur: zwart
Datasheets(X)
Voor gebruik in droge en vochtige ruimtes
Nominale kabeldoorsnede | 3G 1,5 mm² |
Kleur | Groen, Geel, Blauw, Bruin |
Lengte | 50 m |
Minimale/maximale nominale spanning | 450 / 750 V AC |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -25 tot 60 °C |
UV-bestendig | Ja |