Rubber ring
Rubberring
ONDERLEGRING-RUBBER-4X10X3
Art.-nr. 04224 10
EAN 4052712565588
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gebruikt als afstandshouders voor schroefverbindingen van borden.
- Rubberringen worden gebruikt met zachte, ruwe en onbehandelde, of fijngeslepen oppervlakken.
- Geen beschadiging van oppervlakken
- Niet geschikt voor bevestiging van zonnepanelen
Datasheets(X)
![]() | |
Buitendiameter (d2) | 10 mm |
Binnendiameter (d1) | 4 mm |
Dikte (h1) | 3 mm |
Materiaal | SBR |