Rubber ophoogblok W7 compact systeem
Rubber ophoog blok
OPHOOGBLOK-195X160X43MM-PLATDAK-W7
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
43mm dik rubber granulaat ophoogblok
- Door de opstelling hierop te plaatsen wordt hoogteverschil opgevangen. Lichtgewicht en voorgemonteerd, hierdoor kostenbesparend
Kan gebruikt worden in grind
- Perfecte ondergrond voor een platdak zonnepanelen opstelling
Datasheets(X)
Onderdeel van het W7 systeem, welke geschikt is voor platdak opstellingen.
Lengte | 160 mm |
Breedte | 195 mm |
Hoogte | 43 mm |
Lengte x breedte x hoogte (L x B x H) | 160 x 195 x 43 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!