Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rondstrop

Rondstrop
OPEN EINDLOZE HIJSBAND 4M 3000 KG

Art.-nr. 071350 38
EAN 4046778834986
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Extreem flexibele hijsstrop voor allerlei soorten ladingen die zacht is voor oppervlakken
  • Gemaakt van hoogvast polyester met ingeweven tonnagestrepen en afdruk van het hefvermogen (WLL - MAXIMALE WERKBELASTING)

  • Kleurgecodeerde aanduiding van het draagvermogen tussen 1000 en 8000 kg

  • Aanzienlijk minder risico op letsel in vergelijking met kabels en kettingen

  • Eindeloze lus met scheurbestendig label met toepassingsinformatie
  • Conform DIN EN 1492-2

  • GS-goedgekeurd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Rondstroppen kunnen worden gebruikt bij temperaturen tussen -40 °C en +100 °C

  • Dankzij hun lage eigen gewicht en grote flexibiliteit zijn rondstroppen uiterst handig in het gebruik en worden daarom zowel in fabrieken als op bouwplaatsen toegepast

Effectieve lengte

4 m

Kleur

Geel

Laadvermogen (eenvoudig direct)

3000 kg

Laadvermogen (eenvoudig opgevouwen)

6000 kg

Laadvermogen (eenvoudig vastgeregen)

2400 kg

Materiaal

PES - Polyester

Breedte van de band

55 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

EN-Norm

1492-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie