Rondstekkerbus, volledig geïsoleerd, Easy Entry
Rondsteekhuls, volledig geïsoleerd, Easy Entry
RONDSTKRBUS- VOL-GEISO-1,5-2,5QMM-5MM
Art.-nr. 05587560
EAN 4045989169559
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Materiaal: Messing
- Galvanisch verzinkte laag
- Nominale spanning max. 300 V
- "Easy Entry"-invoer
- Eenvoudige, snelle en veilige invoer van de draad
- RoHS-conform
Datasheets(X)
Min./max. draaddoorsnede | 1,5-2,5 mm² |
Kleur | Blauw |
Diameter | 5 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -15 tot 75 °C |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Isolatiemateriaal | PVC |