Rondstekkerbus, volledig geïsoleerd, Easy Entry
Rondsteekhuls, volledig geïsoleerd, Easy Entry
RONDSTKRBUS -VOL-GEISO- 0,5-1,5QMM-4MM
Art.-nr. 05587558
EAN 4045989169535
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Materiaal: Messing
- Galvanisch verzinkte laag
- Nominale spanning max. 300 V
- "Easy Entry"-invoer
- Eenvoudige, snelle en veilige invoer van de draad
- RoHS-conform
Datasheets(X)
Min./max. draaddoorsnede | 0,5-1,5 mm² |
Kleur | Rood |
Diameter | 4 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -15 tot 75 °C |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Isolatiemateriaal | PVC |