Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rondstekker, geïsoleerd, Easy Entry

Rondstekker geïsoleerd, Easy Entry
RONDSTKR-ROOD-946

Art.-nr. 05587557

EAN 4045989169528

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rondstekker, geïsoleerd, Easy Entry

Art.-nr. 05587557

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Materiaal:
  • Messing

  • Galvanisch verzinkte laag

  • Nominale spanning max.
  • 300 V

  • "Easy Entry"-invoer

  • Eenvoudige, snelle en veilige invoer van de draad

  • Voldoet aan RoHS
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. draaddoorsnede

0,5-1,5 mm²

Kleur

Rood

Diameter

4 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-15 tot 75 °C

Isolatiemateriaal

PVC

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie