Rondstekker, geïsoleerd, Easy Entry
Rondstekker geïsoleerd, Easy Entry
RONDSTKR-BLAUW-948
Art.-nr. 05587559
EAN 4045989169542
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Materiaal:
- Messing
- Galvanisch verzinkte laag
- Nominale spanning max.
- 300 V
- "Easy Entry"-invoer
- Eenvoudige, snelle en veilige invoer van de draad
- Voldoet aan RoHS
Datasheets(X)
Min./max. draaddoorsnede | 1,5-2,5 mm² |
Kleur | Blauw |
Diameter | 5 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -15 tot 75 °C |
Isolatiemateriaal | PVC |