Rondstekker RAM 3,5
Rondstekker RAM 3,5
RONDSTKR-RAM-3,5MM-4,0-6,0-QMM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | Niet-gesealed |
Min./max. draaddoorsnede | 4-6 mm² |
Stiftdiameter | 3.5 mm |
Aantal vergrendelingslippen | 2 st |
Materiaal | Brons |
Oppervlakte | Vertind |
Min. draaddoorsnede | 4 mm² |
Max. draaddoorsnede | 6 mm² |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!