Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rondsteekhuls RAM/RAM plus 3.5

Rondsteekhuls RAM/RAM plus 3.5
RONDSTKR-ZILV-3,5-MM-0,5-2,0-QMM-FEMALE

Art.-nr. 0558990201
EAN 4046778106489
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
Uitvoering

Niet-gesealed

Min./max. draaddoorsnede

0,5-2 mm²

Stiftdiameter

3.5 mm

Aantal vergrendelingslippen

2 st

Materiaal

Brons

Oppervlakte

Verzilverd

Min. draaddoorsnede

0.5 mm²

Max. draaddoorsnede

2 mm²

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ontgrendelgereedschap Voor rondstekkers met grendelnokken

ONTGRENDELINGSGER.-RNDCONT.-1502-D3,5MM

ZEBRA
x 1 st