Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rondsteekhuls RAM 3,5

RONDSTEKKER-RAM-3,5-MM-1,5-2,5QMM-MALE

Art.-nr. 05589902

EAN 4011231470452

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rondsteekhuls RAM 3,5

Art.-nr. 05589902

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Uitvoering

Niet-gesealed

Min./max. draaddoorsnede

1,5-2,5 mm²

Stiftdiameter

3,5 mm

Aantal vergrendelingslippen

2 st

Materiaal

Brons

Oppervlakte

Vertind

Min. draaddoorsnede

1,5 mm²

Max. draaddoorsnede

2,5 mm²

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ontgrendelgereedschap voor rondstekkers met grendelnokken

ONTGRENDELINGSGER.-RNDCONT.-1502-D3,5MM