Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rondkopnagels op strip, lang, 21°

Staal blank geharst 21 graden lang, op band
RONDKOPNAGEL-STRIP-4,6X160

Art.-nr. 0481346160
EAN 4046777081985

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal blank, geharst, kunststofgebonden

Geschikt voor DSK 160, art.nr. 0703 560 0

Nagels conform EN 14592 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Export en productie van grote kisten, kratten, wegwerppallets, prefab huiselementen, kabeltrommels, huttenbouw, zolderbouw, productie met nagelbevestigingen, statische houtbouw.

Nominale diameter (d1)

4,6 mm

Lengte (l1)

160 mm

Kopdiameter

9,3 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Glad en voorzien van harslaag

Kophoogte

1,3 mm

Aantal per pallet

35640 st