Rondkopnagels op strip, lang, 21°
Staal blank geharst 21 graden lang, op band
RONDKOPNAGEL-STRIP-4,6X145
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DSK 160, art.nr. 0703 560 0
Nagels conform EN 14592 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Export en productie van grote kisten, kratten, wegwerppallets, prefab huiselementen, kabeltrommels, huttenbouw, zolderbouw, productie met nagelbevestigingen, statische houtbouw.
Nominale diameter (d1) | 4,6 mm |
Lengte (l1) | 145 mm |
Kopdiameter | 9,3 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Glad en voorzien van harslaag |
Kophoogte | 1,3 mm |
Aantal per pallet | 35640 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |