Rondkopnagels op strip, lang, 21°
Staal blank geharst 21 graden lang, op band
RONDKOPNAGEL-STRIP-3,8X110
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DSK 160, art.nr. 0703 560 0
Nagels conform EN 14592 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
Export en productie van grote kisten, kratten, wegwerppallets, prefab huiselementen, kabeltrommels, huttenbouw, zolderbouw, productie met nagelbevestigingen, statische houtbouw.
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3,8 mm |
Lengte (l1) | 110 mm |
Kopdiameter | 8,2 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Glad en voorzien van harslaag |
Kophoogte | 1,3 mm |
Aantal per pallet | 84000 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |