Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rondkopnagels op strip, 21° met ringschacht. RVS A2 blank

Roestvast staal A2, ringvormige schacht, 21 graden
STRIPNAGEL-RINGSCHACHT-1.4301-2,9X65

Art.-nr. 048150065

EAN 4058794207484

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rondkopnagels op strip, 21° met ringschacht. RVS A2 blank

Art.-nr. 048150065

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor DSN 5090, 22°, art.nr. 0703 542 0

Nagels conform EN 14592 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Staanderwerk, dubbele vloeren, spanten, prefab bouw

Nominale diameter (d1)

2,9 mm

Lengte (l1)

65 mm

Kopdiameter

6,5 mm

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Gegroefd

Kophoogte

1,0 mm

Aantal per pallet

264000 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie