Rondkopnagels op strip, 21°
Staal blank geharst 21 graden in magazijn
RONDKOPNAGEL-STRIP-GEHARST-3,1X90
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DSN 5090, 22°, art.nr. 0703 542 0
Nagels conform EN 14592 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
Stucwerk, dubbele vloeren, spanten, systeembouw
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3,1 mm |
Lengte (l1) | 90 mm |
Kopdiameter | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Glad en voorzien van harslaag |
Kophoogte | 1,3 mm |
Aantal per pallet | 160000 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |