Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rondkopnagels op strip, 21°

Staal blank geharst 21 graden in magazijn
RONDKOPNAGEL-STRIP-GEHARST-3,1X80

Art.-nr. 048133180
EAN 4024835756471

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Blank staal, kunststofgebonden

Geschikt voor DSN 5090, 22°, art.nr. 0703 542 0

Nagels conform EN 14592 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Stucwerk, dubbele vloeren, spanten, systeembouw

Nominale diameter (d1)

3,1 mm

Lengte (l1)

80 mm

Kopdiameter

7 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Glad en voorzien van harslaag

Kophoogte

1,2 mm

Aantal per pallet

160000 st