Rondkopnagels op strip, 21° met ringschacht. Blank staal
Staal blank, ringvormige schacht 21 graden
RONDKOPNAGELS-21GR-GERINGD-2,9X70MM
Art.-nr. 048130070
EAN 4058794207392
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DSN 5090, 22°, art.nr. 0703 542 0
Nagels conform EN 14592 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
Staanderwerk, dubbele vloeren, spanten, prefab bouw
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 2,9 mm |
Lengte (l1) | 70 mm |
Kopdiameter | 6,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Gegroefd |
Kophoogte | 1,0 mm |
Aantal per pallet | 264000 st |