Ronde stalen ketting, lange schakel
DIN 5685/DIN 763 rvs A4 lange schakel
KETTING-DIN763-LANG-A4-D4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nominale diameter 2 mm en 3 mm
Ketting van A4 roestvast staal conform DIN 5685 deel 1, vorm G
Nominale diameter 4 mm en groter
Ketting van A4 roestvast staal conform DIN 763
Universele ketting
bijv. voor het afsluiten van gebieden of het vastzetten van onderdelen tegen verlies
Deze kettingen mogen niet worden gebruikt als hijs- en hefapparatuur of onderdelen daarvan binnen de voorwaarden van DIN 15003 in verband met kranen of hefapparatuur. De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor het gebruik van deze kettingen voor de statische ophanging van lasten, bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Dikte (d1) | 4 mm |
Buitenbreedte (b1) | 16,8 mm |
Binnenbreedte (b2) | 7,2 mm |
Lengte van koppeling (binnen) (t1) | 32 mm |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
DIN | 763 |
Toelaatbare belasting | 1 kN |
Voldoet aan RoHS | Ja |