Ronde stalen ketting, lange schakel
DIN 5685, staal, thermisch verzinkt, lange schakels
KETTING-DIN5685-(TZN)-D2,0-30M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gelast, thermisch verzinkt
- Bijvoorbeeld voor gebruik als regenkettingen, voor afzettingen, ophangen van verlichting of bescherming tegen verlies in combinatie met bijvoorbeeld splitpennen en borgpennen.
Kettingen conform deze standaard zijn niet getest op sterkte zoals gedefinieerd in DIN 685 Deel 3, en mogen niet worden gebruikt voor het dragen van lasten zoals gedefinieerd in DIN 15003, of voor het statisch ophangen van lasten.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Dikte (d1) | 2 mm |
Buitenbreedte (b1) | 7,6 mm |
Binnenbreedte (b2) | 3,6 mm |
Lengte van koppeling (binnen) (t1) | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
DIN | 5685 |
Toelaatbare belasting | 0.2 kN |
Lengte | 30 m |
Voldoet aan RoHS | Ja |