Ronde borstel met gegolfd draad van hoogbestendig roestvast staal voor tafelslijpmachines
Rondborstel gegolfd staaldraad voor tafelslijpmachines
STAALDRAADBORSTEL-GEGOLFDDRAAD-150X20X16
Art.-nr. 071469 444
EAN 4062856284900
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor verwijdering van roest, lak, bramen, soldeerresidu, etc.
- Borstels gemaakt van hoogbestendig gegolfd staaldraad bieden een gelijkmatige machinale bewerking en een lange standtijd
- Draadborstels van roestvast staal worden aanbevolen voor machinale bewerking van roestvast staal en aluminium
- Draadborstels met gedraaid draad van inzetstaal zijn bij uitstek geschikt voor werk dat een meer agressieve materiaalverwijdering vereist
Gebruik dient te worden gemaakt van beschermende handschoenen en een veiligheidsbril!
Voordat borstels worden gebruikt op elektrische of pneumatische gereedschappen, dient eerst de geschiktheid te worden gecontroleerd
Controleer of het maximaal toegestane toerental (max rpm) niet wordt overschreden
Controleer of de veiligheidsafschermingen van het gereedschap aanwezig zijn
De borstels zijn gemaakt in overeenstemming met UNI EN 1083
Datasheets(X)
![]() | |
Diameter x breedte x boorgat | 150 x 20 x 16 mm |
Effectieve breedte | 20 mm |
Nuttige draadlengte | 50 mm |
Materiaal draad | Staal |