Ronde A2 roestvaststalen afstandsmof
Afstandshuls, rond, RVS A2
VERBINDINGSMOER-ROND-A2-ED13MM-M8X25

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M8 |
Buitendiameter (d) | 13 mm |
Lengte (l) | 25 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Sterkteklasse | 50 |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Nominale diameter | 8 mm |