Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rondbektang

FREES-BOL-HW-S8-D16-L41MM

Art.-nr. 0612021160

EAN 4047376465411

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rondbektang

Art.-nr. 0612021160
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
Voor interne en randprofilering en voor kopiëren in zacht en licht hout, compact en hard hout en plaatmateriaal

Hoge stabiliteit en concentriciteit, nauwkeurige contouren en een lange levensduur


Gemaakt van hoogwaardig staal en slijtvast hardmetaal



Veilig en onberispelijk werken


Door hardsolderen voor hoge sterkte van de hardmetalen snijkanten



Veilige opslag van de frezen


Door de meegeleverde herbruikbare verpakking

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor handfrezen

Diameter (D)

16 mm

Lengte (L)

41 mm

Effectieve lengte (NL)

11 mm

Radius (R)

8 mm

Schachtdiameter (d)

8 mm

Materiaal snijkant

Hardmetaal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie