Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rond komhandgreepontwerp MUG-ZD 12

Komhandgreep rond MUG-ZD 12

Art.-nr. 0685310602

EAN 4065746010641

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rond komhandgreepontwerp MUG-ZD 12

Art.-nr. 0685310602

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st
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
Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Gelakt

Glansniveau

Mat

Kleur

Wit

Hoogte (H)

13,5 mm

Hoogte van legbordrand (H1)

2 mm

Diameter (D)

70 mm

Binnendiameter (D1)

28 mm

Boorgatdiameter (BD)

45 mm

Boorgatdiepte (BT)

11 mm

Montagesoort

Om in te freesen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie