Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Roldeursysteem verticale montagebox voor opzetkasten en muurkasten

Rld.syst. vert. mont. box, 25 mm lamel
ROLSCHUIF ALU 900/1500/25MM

Art.-nr. 0684903057
EAN 4048539545322
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Roldeursysteem verticale montagebox voor opzetkasten en muurkasten

Art.-nr. 0684903057
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
  • Lamellen 25 mm

  • Veeras voor gewichtscompensatie van hoge kwaliteit

  • Rolluik loopt, opent en sluit heel gemakkelijk

  • Met 19 mm dikke zijpanelen zijn de verbindingen 2,5 mm breed

  • Materiaal/oppervlak: hoogwaardige kunststof en aluminium componenten, voorzien van elegante aluminium band met roestvast stalen uiterlijk of aluminium oppervlak

  • Hoogwaardig uiterlijk

  • Vlak oppervlak

  • Rolluik met groot element

  • Minimale installatiediepte 305 mm


Rolluikmontagebox


  • Snelle en eenvoudige installatie

  • Robuust, minimale ruimte nodig
Opmerking

Levertijd: ongeveer 10 werkdagen

Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof/aluminium

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Zilverkleurig

Vinbreedte

25 mm

Corpusbreedte

900 mm

Minimale corpushoogte

1000 mm

Maximale corpushoogte

1500 mm

Inbouwdiepte

305 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Geleiderail voor verticale montagebox van roldeursysteem met lamellen 25/25 mm

ROLSCH ALU GELEIDER 900/1500MM