Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Roldeursysteem verticale montagebox Voor opzetkasten en muurkasten

Rld.syst. vert. mont. box, 50mm lamel
ROLSCHUIF ALU 600/1500/50MM

Art.-nr. 0684903063
EAN 4048539544998

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Lamellen 50 mm

  • Veeras voor gewichtscompensatie van hoge kwaliteit

  • Rolluik loopt, opent en sluit heel gemakkelijk

  • Met 19 mm dikke zijpanelen zijn de verbindingen 2,5 mm breed

  • Materiaal/oppervlak: hoogwaardige kunststof en aluminium componenten, voorzien van elegante aluminium band met roestvast stalen uiterlijk of aluminium oppervlak

  • Hoogwaardig uiterlijk

  • Vlak oppervlak

  • Rolluik met groot element

  • Minimale installatiediepte 305 mm


Rolluikmontagebox


  • Nog sneller en eenvoudiger te installeren

  • Robuust, minimale ruimte nodig
Opmerking

Levertijd: ongeveer 10 werkdagen

Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof/aluminium

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Zilverkleurig

Vinbreedte

50 mm

Corpusbreedte

600 mm

Minimale corpushoogte

1000 mm

Maximale corpushoogte

1500 mm

Inbouwdiepte

305 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie