Roldeursysteem verticale montagebox Voor opzetkasten en muurkasten
Rld.syst. vert. mont. box, 25 mm lamel
ROLSCHUIF ALU 600/1500/25MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Lamellen 25 mm
- Veeras voor gewichtscompensatie van hoge kwaliteit
- Rolluik loopt, opent en sluit heel gemakkelijk
- Met 19 mm dikke zijpanelen zijn de verbindingen 2,5 mm breed
- Materiaal/oppervlak: hoogwaardige kunststof en aluminium componenten, voorzien van elegante aluminium band met roestvast stalen uiterlijk of aluminium oppervlak
- Hoogwaardig uiterlijk
- Vlak oppervlak
- Rolluik met groot element
- Minimale installatiediepte 305 mm
Rolluikmontagebox
- Snelle en eenvoudige installatie
- Robuust, minimale ruimte nodig
Levertijd: ongeveer 10 werkdagen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Materiaal | Kunststof/aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilverkleurig |
Vinbreedte | 25 mm |
Corpusbreedte | 600 mm |
Minimale corpushoogte | 1000 mm |
Maximale corpushoogte | 1500 mm |
Inbouwdiepte | 305 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!