Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rolbandmaat, magnetisch, 2-componenten PT18

2C-rolbandmaat met magneet PT18
ROLBANDMAAT-MAGNEET-2C-L8M-B25MM

Art.-nr. 071465 038

EAN 4056807790657

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rolbandmaat, magnetisch, 2-componenten PT18

Art.-nr. 071465 038
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
Hoogwaardige rolbandmaat met schokbestendige 2C-kunststof behuizing, dubbelzijdig gelakt meetlint en magnetische eindhaak.
  • Met 2C-vergrendelingsknop

  • Drievoudig geklonken eindhaken waarborgen een lange levensduur

  • Verschuifbare eindhaken voor interne en externe metingen

  • Voldoet aan EG-nauwkeurigheidsklasse 2

  • Uitstekende afleesbaarheid dankzij dubbelzijdige maatband (bovenzijde is geel, onderzijde is wit)

  • Met riemclip en polsriempje
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. meetbereik lengte (L max)

8 m

Breedte van de band (b)

25 mm

Materiaal behuizing

Kunststof

Nauwkeurigheidsklasse

II

Maximale verlenging vóór de strip buigt (verticaal)

360 cm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie