Rolbandmaat/Rolmeter
Rolbandmaat/Rolmeter
ROLBANDMAAT, 5M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kunststof behuizing
Licht en roestvast
Het stalen band wordt bij oprollen via een eindaanslag gedempt.
Hierdoor gaat het band langer mee
Geelgelakte stalen band met schaalverdeling in cm/mm en bewegende aanslaghoek
Extreem stabiel
Omdat het stalen band gewelfd is, knikt het pas zeer laat wanneer het wordt uitgerold
Met afneembare riemclip en kunststof lussen
Rolbandmaten voldoen aan EEG-nauwkeurigheidsklasse 2.
Datasheets(X)
Max. meetbereik lengte (L max) | 5 m |
Breedte van de band (b) | 19 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nauwkeurigheidsklasse | II |
Maximale verlenging vóór de strip buigt (verticaal) | 360 cm |