Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rolbandmaat/Rolmeter

ROLBANDMAAT, 3M

Art.-nr. 071464 511

EAN 4024835870047

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rolbandmaat/Rolmeter

Art.-nr. 071464 511
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
Met kunststof behuizing

Kunststof behuizing


Licht en roestvast



Het stalen band wordt bij oprollen via een eindaanslag gedempt.


Hierdoor gaat het band langer mee



Geelgelakte stalen band met schaalverdeling in cm/mm en bewegende aanslaghoek



Extreem stabiel


Omdat het stalen band gewelfd is, knikt het pas zeer laat wanneer het wordt uitgerold



Met afneembare riemclip en kunststof lussen

Opmerking

Rolbandmaten voldoen aan EEG-nauwkeurigheidsklasse 2.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. meetbereik lengte (L max)

3 m

Breedte van de band (b)

16 mm

Materiaal behuizing

Kunststof

Nauwkeurigheidsklasse

II

Maximale verlenging vóór de strip buigt (verticaal)

220 cm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie