Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rocketclip gevelbekleding

Gevelbekledingsclip RocketClip
GEVELHOUTVERBINDER-ROCKETCLIP-60X60MM

Art.-nr. 0681352401

EAN 4099618039713

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rocketclip gevelbekleding

Art.-nr. 0681352401

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 40 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Duurzaam koudebrugvrij systeem voor gesloten of halfopen gevelsystemen met geventileerde droge gevelbekleding op drukvaste isolatiematerialen

Flexibel verwerkbaar


  • De houten regels kunnen zowel horizontaal als verticaal in de klemmen gemonteerd worden


Koudebrugvrij systeem



Nagenoeg toepasbaar op alle type ondergronden


  • CLT i.c.m. Assy® combi met carrosseriering

  • Beton, kalkzandsteen, massief en geperforeerde stenen i.c.m. constructieplug SHARK® UR F
Opmerking
  • De achterconstructie moet draagkrachtig genoeg zijn om optredende belastingen op te nemen en af te dragen

  • Adviseren verduurzaamde houten regels van 44x44mm toe te passen

  • Voor gevelbekledingsgewicht boven de 35 kg per m2 dient u advies in te winnen bij onze technisch adviseur

  • Het hout dat wordt toegepast dient minimaal aan kwaliteitsklasse C18 te voldoen

  • Zorg voor een vlakke ondergrond. Uitsteeksels en/of lijm-, en speciebaarden zoveel mogelijk verwijderen

  • Maximale hoogte tot 20 meter boven maaiveld. Voor grotere hoogtes in overleg met onze technisch adviseur
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor bevestiging op beton, kalkzandsteen, keramische snelbouwstenen, massief of geperforeerde stenen en CLT massief houten wanden

  • Toepasbare harde isolatieplaten met een druksterkte vanaf 120 =Kpa: EPS, PIR, Resolschuim en Gutex multitherm houtvezelplaten. Andere isolatieplaten in overleg met technisch adviseur van Würth
Handleiding

Aantal rocketclips per m²


  • Bij een kruisverbinding wordt uitgegaan van een max. h.o.h. afstand (tot max. 35 kg gewicht gevelbekleding per m²) van 600 mm horizontaal en 800 mm verticaal, uitgaande van vertiale regels in de Rocketclips.

  • Bij een enkele verbinding met regels horizontaal in de Rocketclips adviseren we een h.oh. afstand van 600 mm en 600 mm tussenafstand

  • Voor een gewicht van gevelbekleding boven 35 kg per m², gelieve advies inwinnen bij technisch adviseur van Würth


Bevestiging isolatieplaten en Rocketclips


  • Plaatsing is altijd volgens voorschriften fabrikant

  • Plaats isolatieplaat tegen achterconstructie (tijdelijke hechting met lijmschuim wordt aanbevolen)

  • Boor met ø 10 mm minimaal 60 mm in achterconstructie. Afhankelijk van ondergrond bepaald u boormethode en type boor. Geperforeerde steensoorten dienen ten allen tijden roterend geboord te worden. Massieve steensoorten en beton kloppend of hamerend boren. N.v.t. bij CLT achterconstructie.

  • Boorgat reinigen (uitblazen, borstelen, uitblazen)

  • Het verlengstuk van de Rocketclip in de isolatieplaat drukken tot deze niet verder kan. In de Multitherm houtvezelplaat met 20 mm speedboor een 30 mm diep gat voorboren

  • Voorgeschreven constructieplug SHARK UR® 10 in het verlengstuk van de Rocketclip drukken (n.v.t. bij CLT)

  • De constructieplug met een verlengde bit in achterconstructie bevestigen

  • De lengte van de plug is isolatiedikte + 20 mm

  • De plug dient minimaal 50 mm in de achterconstructie bevestigd te worden

  • De schroef zover aandraaien totdat de regelklem zichtbaar in de isolatie trekt

  • Conform de ETA-goedkeuring van de constructieplug SHARK UR® dienen de koppen van de schroef na montage te worden voorzien van corrosiewerende spray

  • Meegeleverd kunststof insteekdopje in het verlengstuk drukken voor een water- en luchtdichte afsluiting

  • Daar waar nodig schotelankers aanbrengen volgens opgave van de fabrikant van isolatieplaten zodat het isolatiepaneel altijd met voldoende bevestigingspunten aan de gevel is bevestigd


Bevestiging van de houten regels


  • Adviseren verduurzaamde houten regels met een afmeting van 44 x 44 mm van minimale kwaliteitsklasse C18 toe te passen

  • De geschaafde houten regels in de Rocketclips monteren

  • Het slobgat dient als hupmiddel bij het waterpas stellen en is niet geschikt voor permanente bevestiging van de regel

  • Aan weerszijden twee voorgeschreven roestvast stalen bolkop schroeven (4 x 30mm) toepassen, deze dient men te schroeven in kleine gaten aan beide zijde

Materiaal

PA 6 GF30 HI - Polyamide glasvezel versterkt

Vorkbreedte

44 mm

Lengte x breedte x hoogte

60 x 60 x 94,5 mm

Gatdiameter

11,75 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PURLOGIC PU Lijmschuim

ADH-INSUSHT-1C-FOAM-PU-ORANGE-800ML

Op polyurethaan gebaseerde verspuitbare constructielijm
x 12 st
Steenslag- en bodemplaatbeschermende spray

STEENSLAG- EN BODEMBESCH. GRIJS 500ML

Oplosmiddelhoudende coatingmassa op basis van rubber, overschilderbaar
ASSY® 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop

SCHROEF-HO-6KT-RW40-(A3K)-8X100/60

Krachtige deeldraad schroef met versterkte schacht voor hout-houtverbindingen met onderlegring of nauwkeurige 90° metaal-houtverbindingen in houtconstructiebouw in droge of overdekte ruimtes
x 75 st
ASSY® 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop

SCHROEF-HO-6KT-RW40-(A3K)-8X120/80

Krachtige deeldraad schroef met versterkte schacht voor hout-houtverbindingen met onderlegring of nauwkeurige 90° metaal-houtverbindingen in houtconstructiebouw in droge of overdekte ruimtes
x 75 st
ASSY® 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop

SCHROEF-HO-6KT-RW40-(A3K)-8X140/80

Krachtige deeldraad schroef met versterkte schacht voor hout-houtverbindingen met onderlegring of nauwkeurige 90° metaal-houtverbindingen in houtconstructiebouw in droge of overdekte ruimtes
x 75 st
ASSY® 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop

SCHROEF-HO-6KT-RW40-(A3K)-8X160/80

Krachtige deeldraad schroef met versterkte schacht voor hout-houtverbindingen met onderlegring of nauwkeurige 90° metaal-houtverbindingen in houtconstructiebouw in droge of overdekte ruimtes
x 75 st
ASSY® 4 A2 PH bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad panhead

SCHROEF-PANHD-HO-A2-RW20-4X30/27

Voldraad schroef van hoogwaardig austenitisch roestvast staal A2 met visueel aantrekkelijke panhead voor het bevestigen van dunne metalen platen of metalen profielen in hout in buitengebieden die aan het weer zijn blootgesteld
x 200 st
Carrosseriering conform DIN 522, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

CARROSERIERING-(DIN522)-A2K-8,4X20X1,25

x 500 st
SHARK UR kunststof constructieplug, platte kraag met staal verzinkte schroef met zeskantkop en aangeperste onderlegring

CONSTRUCTIEPLUG-SHARK-URF-A2K-30-10X100

Universele constructieplug met speciale pluggeometrie en onmiddellijke belastbaarheid met ETA-beoordeling voor meer dan 100 bouwmaterialen
x 40 st
SHARK UR kunststof constructieplug, platte kraag met staal verzinkte schroef met zeskantkop en aangeperste onderlegring

CONSTRUCTIEPLUG-SHARK-URF-A2K-45-10X115

Universele constructieplug met speciale pluggeometrie en onmiddellijke belastbaarheid met ETA-beoordeling voor meer dan 100 bouwmaterialen
x 40 st
SHARK UR kunststof constructieplug, platte kraag met staal verzinkte schroef met zeskantkop en aangeperste onderlegring

CONSTRUCTIEPLUG-SHARK-URF-A2K-65-10X135

Universele constructieplug met speciale pluggeometrie en onmiddellijke belastbaarheid met ETA-beoordeling voor meer dan 100 bouwmaterialen
x 40 st
SHARK UR kunststof constructieplug, platte kraag met staal verzinkte schroef met zeskantkop en aangeperste onderlegring

CONSTRUCTIEPLUG-SHARK-URF-A2K-90-10X160

Universele constructieplug met speciale pluggeometrie en onmiddellijke belastbaarheid met ETA-beoordeling voor meer dan 100 bouwmaterialen
x 40 st
SHARK UR kunststof constructieplug, platte kraag met staal verzinkte schroef met zeskantkop en aangeperste onderlegring

CONSTRUCTIEPLUG-SHARK-URF-A2K-115-10X185

Universele constructieplug met speciale pluggeometrie en onmiddellijke belastbaarheid met ETA-beoordeling voor meer dan 100 bouwmaterialen
x 40 st