Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

Ringsteeksleutel kort
RINGSTEEKSLEUTEL-SW24
ZEBRA

Art.-nr. 071330124
EAN 4024835153003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Korte uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit

Robuuste korte ring- en steeksleutel


  • Het extreem sterke steeksleuteluiteinde met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los

  • Met de ringzijde met kop in een hoek van 15° kunnen de meeste gangbare schroeftypen in verzonken posities worden vastgedraaid

  • De twaalfkant POWERDRIV maakt het werk licht en snel. Om de draairichting te veranderen, wordt de sleutel simpelweg omgedraaid

  • De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag


Normconform ontwerp


  • Het gereedschap voldoet aan de norm DIN 3113 A/ISO 3318/7738 voor schroevendraaiers


Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd, de koppen en het ringsleuteluiteinde zijn gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de ringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

24 mm

Lengte (L)

280 mm

Ringdikte (a1)

14,5 mm

Bekdikte (a2)

9 mm

Bekbreedte (buiten) (b)

53 mm

Buitendiameter ring (d)

36,9 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie