Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Ringsteeksleutel kort
RINGSTEEKSLEUTEL-SW21
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuuste korte ring- en steeksleutel
- Het extreem sterke steeksleuteluiteinde met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los
- Met de ringzijde met kop in een hoek van 15° kunnen de meeste gangbare schroeftypen in verzonken posities worden vastgedraaid
- De twaalfkant POWERDRIV maakt het werk licht en snel. Om de draairichting te veranderen, wordt de sleutel simpelweg omgedraaid
- De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag
Normconform ontwerp
- Het gereedschap voldoet aan de norm DIN 3113 A/ISO 3318/7738 voor schroevendraaiers
Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd, de koppen en het ringsleuteluiteinde zijn gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de ringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Sleutelwijdte | 21 mm |
Lengte (L) | 250 mm |
Ringdikte (a1) | 12,5 mm |
Bekdikte (a2) | 8 mm |
Bekbreedte (buiten) (b) | 47 mm |
Buitendiameter ring (d) | 32,2 mm |