Ringsteeksleutel, kort
Ringsteeksleutel kort
RINGSTEEKSLEUTEL-SW8
ZEBRA
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Aandrijving ringzijde: POWERDRIV twaalfkant
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal
- Oppervlak: Verchroomd, koppen en ring gepolijst
- Geometrie: Ringzijde 15° gebogen, bek 15° gebogen
Productinformatie
Datasheets(X)
![]() | |
Sleutelwijdte | 8 mm |
Buitendiameter ring (d) | 13,2 mm |
Bekbreedte (buiten) (b) | 18 mm |
Ringdikte (a1) | 6 mm |
Bekdikte (a2) | 4 mm |
Lengte (L) | 120 mm |