Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

Ringsteeksleutel kort
RINGSTEEKSLEUTEL-SW17

Art.-nr. 071330117

EAN 4024835152938

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

Art.-nr. 071330117
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
Korte uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit

Robuuste ring- en steeksleutel


  • De extreem sterke steeksleutel met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los

  • De ringsleutel met kop in een hoek van 15° kunnen de meeste gangbare schroeftypen in verzonken posities worden vastgedraaid

  • POWERDRIV-aandrijving voor optimaal werken

  • De veelzijdigheid van het gereedschap verlaagt de kosten voor vervanging en opslag


Normconform ontwerp


  • Het gereedschap voldoet aan de norm DIN 3113 A/ISO 3318/7738 voor schroevendraaiers


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met betrouwbaar chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd, de koppen en de ringsleutel zijn gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de ringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

17 mm

Lengte (L)

205 mm

Ringdikte (a1)

10,5 mm

Bekdikte (a2)

6,5 mm

Bekbreedte (buiten) (b)

38 mm

Buitendiameter ring (d)

26,1 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie