Ringschroef Met metrische schroefdraad, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Staal verzinkt metrische draad
SCHROEFOOG-(A2K)-M6X15
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 16 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 15 mm |
Schachtdiameter (d2) | 5,2 mm |
Buitendiameter (d3) | 20 mm |
Binnendiameter (d4) | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Max. draagvermogen | 35 kg |