Ringschroef Met metrische schroefdraad, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Staal verzinkt metrische draad
SCHROEFOOG-(A2K)-M5X25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 26 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 25 mm |
Schachtdiameter (d2) | 4,4 mm |
Buitendiameter (d3) | 17 mm |
Binnendiameter (d4) | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Max. draagvermogen | 20 kg |