Ringmoer H.Q.E.
Oogmoer, blank staal, 360 graden draaibaar
OOGMOER-10-360-H.Q.E-(1,5T)-M16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veiligheidsfactor 4 in alle belastingsrichtingen
Met geïntegreerde zelfvergrendelende functie
Kan 360° worden gedraaid
Kooimoer
Kan worden vastgeschroefd met een ringsteeksleutel
100% op haarscheuren getest
Kwaliteitsklasse 10
- Geschikt voor het veilig hijsen van lasten conform Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
- Gebruik alleen tapbouten met een sterkteklasse van ten minste 10.9
- De ringmoer moet altijd volledig op de tapbout worden geschroefd
- Bevestigingspunt is niet geschikt voor draaien onder belasting
- Bij axiale spanning is een afwijking van +/5° met een vermindering van het draagvermogen met 10% toegestaan
| Art.nr. | Max. draagvermogen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 ketting | 2 kettingen | 1 ketting | 2 kettingen | 2 kettingen | 3/4 kettingen | |||||
| 5162 113 8 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
| 5162 113 10 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
| 5162 113 12 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
| 5162 113 16 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
| 5162 113 20 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
| 5162 113 24 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
| 5162 113 30 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
- Geschikt voor het veilig hijsen van lasten conform Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Datasheets(X)
![]() | |
Max. draagvermogen | 1,5 t |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M16 |
Hoogte (h1) | 59,5 mm |
Ringdikte (s1) | 14,5 mm |
Ringhoogte (b1) | 13 mm |
Binnenhoogte (h5) | 29 mm |
Binnendiameter (d2) | 39 mm |
Diameter contactoppervlak (d4) | 56 mm |
Buitendiameter (d3) | 65 mm |
Flenshoogte (h2) | 30,5 mm |
Sleutelwijdte (sw) | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Max. koppel | 70 Nm |
Productgewicht (per stuk) | 597,250 g |