Ringbouten Met houtschroefdraad, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Staal verzinkt houtschroefdraad
SCHROEFOOG-VERZINKT-1G-2,65X12X6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lengte (l1) | 12 mm |
Schroefdraadlengte (houtdraad) | 8 mm |
Schachtdiameter (d2) | 2,65 mm |
Binnendiameter (d4) | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |