Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ringbout H.T.

Ringbout staal GK10 hoogvast
HIJSOOG-GK10-360-(2,3T)-M20

Art.-nr. 516222220
EAN 4061975353764
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bevestigingspunt voor hijsen van lasten
  • Veiligheidsfactor 4

  • Ideaal als haaks bevestigingspunt

  • 360° draaibaar

  • Onverliesbare schroef

  • Kwaliteitsklasse QC 10

  • Op breuk getest tot 100%

  • Gelakt in RAL 3022
Bewijs van prestaties
  • Geschikt voor veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EC

  • Geproduceerd, getest en gecertificeerd conform GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Opmerking

Het hijsoog moet altijd volledig in het onderdeel zijn geschroefd. Bij axiale spanning is een afwijking van +/-5° met een vermindering van het hijsvermogen met 10% toegestaan. Bevestigingspunt is niet geschikt voor draaien onder belasting. Producten zijn verkrijgbaar met of zonder sleutel

Art.nr.Max. draagvermogen
W.L.L.1 ketting2 kettingen1 ketting2 kettingen2 kettingen3/4 kettingen
5162 222 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 222 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 222 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 222 140,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 222 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 222 181,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 222 202,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 222 222,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 222 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 222 273,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 222 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 222 334,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 222 367 t16 t32 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,5 t7 t
5162 222 429 t24 t45 t9 t18 t12,6 t9 t9 t18,9 t13,5 t9 t
5162 222 4812 t32 t64 t12 t24 t16,8 t12 t12 t25,2 t18 t12 t
  • Geschikt voor veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EC

  • Geproduceerd, getest en gecertificeerd conform GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

2300 kg

Max. draagvermogen

2.3 t

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M20

Lengte (l)

30 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l1)

30 mm

Hoogte (h1)

58 mm

Ringhoogte (b1)

16 mm

Ringdikte (s1)

18 mm

Binnendiameter (d2)

40 mm

Buitendiameter (d3)

74.5 mm

Diameter contactoppervlak (d4)

42 mm

Flenshoogte (h2)

0 mm

Max. koppel

110 Nm

Productgewicht (per stuk)

600.000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie