Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ring met grote buitendiameter DIN 9021, staal, blank

DIN 9021 staal blank
SLUITRING-DIN9021-140HV-D10,5

Art.-nr. 041710
EAN 4011231365352
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
Geschikt voor draad

M10

Binnendiameter (d1)

10.5 mm

Buitendiameter (d2)

30 mm

Dikte (h1)

2.5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Uitvoering

Met grote buitendiameter

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie