Ring met grote buitendiameter DIN 9021 messing, blank
SLUITRING-DIN9021-MS-D6,4X18X1,6
Art.-nr. 04186 18
EAN 4011231365741
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M6 |
Binnendiameter (d1) | 6,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 18 mm |
Dikte (h1) | 1,6 mm |
Normering | DIN 9021 |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Met grote buitendiameter |
Voldoet aan RoHS | Ja |