Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ring

NF E 25514, roestvast staal A2 blank, vorm LL
SLUITRING-NFE25514-(A2)-LL-8,4X30X1,5

Art.-nr. 46238

EAN 4038898859369

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring

Art.-nr. 46238

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

NFE 25514, A2, roestvast staal, vorm LL, blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M8

Vorm

LD

Binnendiameter (d1)

8,4 mm

Buitendiameter (d2)

30 mm

Dikte (h1)

1,5 mm

Normering

NF E 25514

Materiaal

RVS A2

Hardheid volgens Vickers, HV

150 HV

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie