Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ring

ISO 7090 RVS A2, 200 HV blank
SLUITRING-ISO7090-A2-200HV-4

Art.-nr. 464381614
EAN 4052703797950

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 7090, RVS A2, 200 HV
  • Ring met facet

  • Hardheid min. 200 HV
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M4

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

4.3 mm

Buitendiameter (d2)

9 mm

Dikte (h1)

0.8 mm

Materiaal

RVS A2

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie