Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ring

ISO 7089 roestvast staal, A4, 200 HV, blank
SLUITRING-ISO7089-A4-200HV-24

Art.-nr. 4644826024
EAN 4056807085937

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring

Art.-nr. 4644826024

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 7089 roestvast staal 200 HV blank A4
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M24

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

25 mm

Buitendiameter (d2)

44 mm

Dikte (h1)

4 mm

Normering

ISO 7089

Materiaal

RVS A4

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie