Ring
ISO 7089 staal, 200 HV blank
SLUITRING-ISO7089-200HV-6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M6 |
Vorm | 0 - Niet van toepassing |
Binnendiameter (d1) | 6,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 12 mm |
Dikte (h1) | 1,6 mm |
Normering | ISO 7089 |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 200 HV |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |